missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Option M Laboklav 55-195, Recooling System
Beskrivelse
- Highly effective recooling of liquids via a double jacket
- Cooling phase reduced by up to 50%, depending on bottle size and load quantity
- Full-surface chamber cooling instead of a coiled cooling coil
- Deionised water is reused via an integrated storage tank
- Heat is transferred via a heat exchanger to the chilled water system
- Significant savings in deionised water and operating costs
- Liquid loss during recooling approximately 5 to 8%
- Alternative options: Counter pressure option S or radial fan option L in cases of unavoidable liquid loss
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Autoclaves, Laboklav 55-195 |
| Model- | Option M Laboklav 55-195 |
| Produkttype | Assisted Air Cooling |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?