missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fisherbrand™ omniPAGE Complete WAVE Maxi 2-D Vertical Electrophoresis System
Shop alle Fisherbrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Antal geler:
2 to 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Interchangeable modular inserts run capillary tube gels for first-dimension IEF
- Detachable cooling coil, which connects to the laboratory water supply or a recirculating chiller
- Focus up to 10 first-dimension IEF tube gels within a single run using the dedicated 2-D insert
Tekniske data
Tekniske data
| Kølingstype | Detachable cooling coils |
| Type | 2-D Tube Gel System |
| Gel Dimensioner | W x H: 18.8 x 17.5 cm (7.4 x 6.89 in.) |
| Inkluderer | 1 x WAVE Maxi Vertical Unit which includes: PAGE insert, Notched glass plates (2 x 4mm thick), Plain glass plates (2 x 4mm thick); Bonded spacers (1mm thick), 1 x dummy plate, 2 x combs (1mm thick 24 samples), 1 x casting base, silicone mat and cooling pack |
| Antal geler | 2 to 4 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.4 cm |
| Bredde (engelsk) | 7.87 in. |
| Bredde (metrisk) | 20 cm |
| Højde (engelsk) | 7.87 in. |
| Højde (metrisk) | 20 cm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion