missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Motic™ Mål, Stereo til SMZ-161/171
Klik for at se tilgængelige muligheder
Forstørrelseskraft:
0,3 gange
0,63X
0,75X
1,5 gange
Oversigt:
WD: 128,6 mm
WD: 142,7 mm
WD: 301 mm
WD: 56,3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til SMZ-161 og SMZ-171 mikroskoper.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Stereoanlæg |
| Oversigt | WD: 142,7 mm |
| Til brug med (udstyr) | SMZ-161/171 mikroskoper |
| Forstørrelseskraft | 0,63X |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion