missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oakton™ Oakton™ pH- og pH-/ledningsevne-elektrodeudskiftninger, pH-/temp-kombinationselektrode; Single-Junction, Epoxy
Shop alle Cole-Parmer produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Konnektortyper:
BNC og 6-benet, ATC
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Praktiske udskiftnings- og tilbehørsartikler
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC og 6-benet, ATC |
| Knudepunkt | Ental |
| Materiale | Epoxy |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | pH/temperatur elektrode |
| Drift | Ukendt |
| Til brug med (applikation) | Ideel til mark, rent vand, generelle formål |
| Til brug med (udstyr) | Oakton pH 5, pH 6, pH 510, Ion 510 , pH 1100, pH 2100 |
| Inkluderer | Elektrode |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion