missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ Nylon Stofetiketter til M710, M610, M611

Artikelnummer. 17838004
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (LxB):
5,08 x 16 mm
9 x 15 mm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17838004

Brand: Brady™ 312123

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Nylon Stofetiketter til brug med Brady™ Printere M611, M610 og M710.

  • Mat, hvidt polyamidbelagt, nylonstofmateriale
  • Permanent akrylklæber
  • Udskrivbar termisk transfer
  • Driftstemperatur på -40 °C til +90 °C

Tekniske data

Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Gul
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Nylon
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling
Til brug med (udstyr) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiketter pr. række 1 etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Mængde 750 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Dimensioner (LxB) 9 x 15 mm
Længde (engelsk) 0,354 tommer.
Bredde (engelsk) 0,59 tommer
Bredde (metrisk) 15 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 15 mm
Alternativt varenummer M6-67-499-YL
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.