missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Mat, hvidt, polyamidbelagt nylonstofmateriale har en permanent akrylklæber og kan printes med termotransfer
- Driftstemperatur på -40 °C til +90 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815) |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Gul |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Nylon |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?