missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSnap Plasmid Midi Columns for plasmid DNA
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 Columns
50 kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Beskrivelse
NucleoSnap™ Plasmid Midi Columns
- Produces ready-to-use, transfection-grade DNA for sensitive downstream applications
- No alcohol precipitation necessary
- Isolates up to 250 μg plasmid DNA in only 35 minutes
- Easy procedure: DNA precipitation – filtration – washing – elution
- High-salt / ethanolic washing steps to remove contaminants
- Low-salt or water elution
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Snap-off Column |
| Isoleringsteknologi | Silica membranteknologi |
| Endelig produkttype | Plasmid-DNA |
| Til brug med (udstyr) | NucleoSnap™ Plasmid Midi kit; NucleoVac 24 Vacuum Manifold |
| Til brug med (applikation) | Isolation of transfection-grade plasmid DNA |
| Inkluderer | Columns only |
| Produkttype | NucleoSnap Plasmid Midi Columns |
| Mængde | 10 Columns |
| Prøvevolumen | 200 to 500 μL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSnap Plasmid Midi
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: RNase; sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), 2-propanol
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion