missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Macherey-Nagel™ Nucleosil™ C4 CC vagtsøjler

Artikelnummer. 12738142 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
12738142 4 mm Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12738142 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 721889.40
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kulstofbelastning ∽4 %
pH 2 til 8
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 8 mm
Porestørrelse 120Å
Type HPLC CC Guard Column
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Stationær fase NUCLEOSIL™ C4
Mobilfasekompatibilitet Butyl
Opløsningsmidler Butyl
Emballagemateriale Silica
Tværbinding Butyl
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Til brug med (applikation) RP- og ionparringskromatografi
Teknik HPLC
Partikelform Kugleformet
Hydrofobicitet Ja
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Endcapped Ja
USP type L26
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.