missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Kvaternær ammoniumionbytter HPLC-søjle, 5μ m, 4,6 mm x 150 mm

Artikelnummer. 12402670 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
12402670 4.6 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12402670 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 720183.46
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 10 %; Porestørrelse: 100Å ; Kolonnefase: Ionbytning

Tekniske data

Kolonnekemi Silica
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Ammonium
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed 2 ml/min
Til brug med Til HPLC, GC, TLC , SPE
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Opløsningsmidler 100-5 SB
Overfladeareal 350 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L14
Stationær fase Kvartær ammonium
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 10%
Kolonnetype Ionbytning
Endcapped Nej
Fase Ionbytning
Type EC kolonne
Teknik Analytisk HPLC
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.