missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Protect I Silica med Protective Polar Group og Monomer Modification Reversed Phase HPLC-kolonne, 5μ m, 4,6 mm x 150 mm

Artikelnummer. 10397961 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10397961

Brand: Macherey-Nagel™ 720174.46

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 11 %; Porestørrelse: 100Å ; Kolonnefase: Omvendt fase

Tekniske data

Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Mængde 1 stk.
Overfladeareal 350 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L7
Stationær fase Silica med beskyttende polargruppe og monomer modifikation
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type EC kolonne
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.