missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleogen™ DEAE Ion Exchange HPLC kolonne, 7μ m, 10 mm x 125 mm
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk):
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Anionbytterkapacitet | DEAE |
| Kolonneformat | Forberedende kolonne |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Til brug med | Anionbytningskromatografi af nukleinsyrer |
| Længde (metrisk) | 125 mm |
| Maks. Tryk | 3625 psi (250 bar) |
| Mobilfasekompatibilitet | Metanol |
| Partikelform | Kugleformet |
| Partikelstørrelse | 7μ m |
| pH | 2,5 til 8 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion