missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleogen™ DEAE Ion Exchange HPLC kolonne, 7μ m, 10 mm x 125 mm
Shop alle Macherey-Nagel produkterTekniske data
Tekniske data
| Anionbytterkapacitet | DEAE |
| Kolonneformat | Forberedende kolonne |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Til brug med | Anionbytningskromatografi af nukleinsyrer |
| Længde (metrisk) | 125 mm |
| Maks. Tryk | 3625 psi (250 bar) |
| Mobilfasekompatibilitet | Metanol |
| Partikelform | Kugleformet |
| Partikelstørrelse | 7μ m |
| pH | 2,5 til 8 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?