missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Amino (NH2) EC Mixed Mode HPLC-kolonne, 5μ m, 4 mm x 125 mm

Artikelnummer. 12418487 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk):
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12418487

Brand: Macherey-Nagel™ 760720.40

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 2,50%; Porestørrelse: 110Å ; Kolonnefase: Omvendt fase, normal fase, ionbytning, HILIC

Tekniske data

Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Aminopropyl
Diameter (metrisk) 4 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 125 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Mobilfasekompatibilitet n-heptan
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 110Å
Mængde 1 Pk.
Opløsningsmidler n-heptan
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L8
Stationær fase Amino (NH2)
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 2.5%
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Nej
Fase Omvendt fase, normal fase, ionbytning, HILIC
Materiale Silica
Type EC kolonne
Teknik EC
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.