missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Honeywell™ AK Latex renrumshandsker
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- 100% naturgummilatex har forbedret fingerfærdighed og elasticitet
- Pulverfri fremstillingsproces reducerer partikelformig og ekstraherbar forurening
- Diamantpræget håndflade giver ekstra greb på våde overflader
- Renrum pakket for at beskytte handsker mod luftbåren forurening
- Dobbeltpose med renrumskompatibel emballage og mærkningsmaterialer
- Størrelse præget på handsker, så der ikke er blæk til at forurene processen
- Velegnet til renrum op til klasse 100
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | IEST-RP-CC005.3, ASTM F739 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN388, EN374-3 |
| Renrumsklasse | Class 100 (ISO 5) |
| Farve | Orange |
| Udvendig finish | Partially Textured |
| Latex fri | No |
| Materiale | Latex |
| Pulveriseret | Powder Free |
| Størrelse | 11 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion