Få mere at vide
Honeywell™ AK Latex renrumshandsker
Kemikalieresistente handsker af naturgummilatex har en diamantpræget håndflade for sikkert tørt og vådt greb. Velegnet til klasse 100/ISO 5 eller højere renrum.
Brand: Honeywell™ AK1815O/9
Advarsel:
Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.
Beskrivelse
- 100% naturgummilatex har forbedret fingerfærdighed og elasticitet
- Pulverfri fremstillingsproces reducerer partikelformig og ekstraherbar forurening
- Diamantpræget håndflade giver ekstra greb på våde overflader
- Renrum pakket for at beskytte handsker mod luftbåren forurening
- Dobbeltpose med renrumskompatibel emballage og mærkningsmaterialer
- Størrelse præget på handsker, så der ikke er blæk til at forurene processen
- Velegnet til renrum op til klasse 100

Tekniske data
IEST-RP-CC005.3, ASTM F739 | |
Klasse 100 (ISO 5) | |
Delvist tekstureret | |
Latex | |
9 | |
20 mio | |
AK1815/O/9 | |
15 tommer |
EN388, EN374-3 | |
Orange | |
Nej | |
Pulverfri | |
Ikke steril | |
0.50 mm | |
AK | |
38 cm |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.