missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Honeywell™ AK Latex renrumshandsker

Kemikalieresistente handsker af naturgummilatex har en diamantpræget håndflade for sikkert tørt og vådt greb. Velegnet til klasse 100/ISO 5 eller højere renrum.

Brand:  Honeywell™ AK1815O/8

 Se flere versioner af dette produkt

Produktkode 17850129

  • 497.00 DKK / 10 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-02-2026
Tilføj til indkøbskurv

Advarsel:

Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

  • 100% naturgummilatex har forbedret fingerfærdighed og elasticitet
  • Pulverfri fremstillingsproces reducerer partikelformig og ekstraherbar forurening
  • Diamantpræget håndflade giver ekstra greb på våde overflader
  • Renrum pakket for at beskytte handsker mod luftbåren forurening
  • Dobbeltpose med renrumskompatibel emballage og mærkningsmaterialer
  • Størrelse præget på handsker, så der ikke er blæk til at forurene processen
  • Velegnet til renrum op til klasse 100

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Tekniske data

IEST-RP-CC005.3, ASTM F739
Klasse 100 (ISO 5)
Delvist tekstureret
Latex
8
20 mio
AK1815/O/8
15 tommer
EN388, EN374-3
Orange
Nej
Pulverfri
Ikke steril
0.50 mm
AK
38 cm
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Brochures

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Honeywell™ AK Latex renrumshandsker > Størrelse: 8

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.