missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Applied Biosystems™ Normaliseringssæt, 96-brønd
Shop alle Applied Biosystems produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 x 96 brønds plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- 96-brønds normaliseringssættet bruges til at vedligeholde dit PCR-instrument i realtid med standard 96-brønds blok.
- Normaliseringsplader bruges til at kalibrere forskellige instrumenter.
- Sættet indeholder en FAM™/ROX™ normaliseringsplade og en VIC™/ROX™ normaliseringsplade.
- Se venligst din instrumentbrugervejledning for fuldstændige instruktioner om brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl– 20 °C± 5 °C. |
| Kalibreret farvestof | Proprietær blanding |
| Til brug med (udstyr) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Produkttype | Normaliseringssæt |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mængde | 2 x 96 brønds plader |
| Kalibreringstype | Spektral kalibrering |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion