missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Norcamphor, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Norcamphor bruges som byggesten i organisk syntese. Det bruges også som en forløber for norborneoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Norcamphor bruges som byggesten i organisk syntese. Det bruges også som en forløber for norborneoler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Varme- og lysfølsom.
Norcamphor bruges som byggesten i organisk syntese. Det bruges også som en forløber for norborneoler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Varme- og lysfølsom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norcamphor |
| Smeltepunkt | 92°C to 97°C |
| Kogepunkt | 172°C to 174°C |
| Flammepunkt | 33°C (91°F) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Beilstein | 1209657 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in methanol. |
| Formel vægt | 110.16 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion