missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Masterflex™ Ikke-DEHP Labslange
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ugiftig DEHP-fri formulering
- Fleksible, små bøjningsradier
- Gennemsigtig; giver mulighed for visuel inspektion og flowovervågning
- Certificeringer: FDA-kompatibel, Proposition 65, REACH
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.4 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 15.25 m |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Emballagemængde | Pakke m. 1 stk. |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klarhed |
| Fleksibilitet | Fleksibel |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion