missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell™ BioClean-D™ Sterile overtræksdragter med krave og tommelfingerløkke
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-Large
Størrelse (metrisk) bryst:
100 til 108 cm
108 til 116 cm
116 til 124 cm
124 til 132 cm
132 to 140 cm
84 til 92 cm
92 til 100 cm
Højde (metrisk):
164 til 170 cm
170 til 176 cm
176 til 182 cm
182 til 188 cm
188 til 194 cm
194 til 200 cm
200 to 206 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Pakke med 20
Beskrivelse
- Low linting, anti-static CleanTough™ Fabric made
- Sterilized by Gamma irradiation
- Anti-Static properties
- Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification
- Zip front with flap cover
- Elasticated back, cuffs and ankles
- Available in sizes ranging from S through 4XL
- ASTM D6978 05 Tested
- HELMKE DRUM Tested
- Low-particulate
- Sterility Assurance Level 10-6
Overholdelse
USP 797, USP 800, 503B
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom Coveralls |
| Størrelse | 4X-Large |
| Farve | White |
| Sterilitet | Sterile |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
| Model- | S-BDCCT |
| Størrelse (engelsk) Bryst | 51-54 in. |
| Størrelse (metrisk) bryst | 132 to 140 cm |
| Til brug med (applikation) | Cleanroom, Pharma, Controlled Environments, PPE, 503B Facilities, Manufacturing, Industrial |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion