missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chemsplash Nitril pulverfri engangshandsker blå
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30058218
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30058218 Større
30058198 Lille
30058274 Medium
30058474 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30058218 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 4010.300.006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Multi-Task nitrilpulverfri engangshandsker, medicinsk kvalitet og fødevaresikre. AQL-niveau på 1,5.

Premium komfort nitrilhandske med teksturerede fingerspidser

  • Fødevarekontakt godkendt
  • Medicinsk karakter
  • Ambidekstrøs
  • Rullet manchet og latexfri
  • PFAS fri
  • Touchscreen kompatibel
  • CE og UKCA godkendt
  • Tykkelse: 2,8 mm, Vægt: 3,5 g
  • AQL: 1,5

Beskrivelse: Den Chemsplash Multi-Task Nitril Powder-fri engangshandsker er medicinsk kvalitet og fødevaresikre, og tilbyder overlegen beskyttelse med et AQL-niveau på 1,5. Disse handsker er velegnede til beskyttelse mod kemisk stænk og har nogle elastiske egenskaber, hvilket giver mulighed for brugervenlighed og pasform. De er perfekte til BRC-godkendte arbejdsområder og medicinalindustrien. Dette produkt er fri for PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller andre konfliktmaterialer.

Tekniske data

ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN374-1: KPT, EN374-5: VIRUS, EN16523, EN455: 1/2/3 Medical Devices, EN1186: Food Grade, EN420
Kloreret Nej
Applikationer Laboratorie
Farve Blå
Fingertykkelse (engelsk) 0,1 tommer.
Fingertykkelse (metrisk) 0.07 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 0,1 tommer.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.07 mm
Produkttype Engangshandsker
Størrelse Større
Tykkelse (engelsk) 0,1 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.07 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Valset
Foring Uforet
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.