missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Salpetersyre, 4M, Chem Lab™
Tekniske data
Tekniske data
| pH | <1 |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 252,04g HNO3/l H2O = 4 N |
| Tæthed | 1.07g/mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nitric acid 4 mol/l
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?