missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ansell Nipro GAMMEX™ Mikrokirurgiske handsker af polyisopren

Artikelnummer. 17853582 Shop alle Ansell produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17853582

Brand: Ansell 340057090

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Polyisopren, hudvenlige operationshandsker med høj fingerfærdighed og taktil følsomhed til kirurgisk finesse i sundhedsmiljøet.

  • ASTM D3577, ASTM D7160 certificeret
  • 15 % tyndere i gennemsnit end Ansells standard polyisopren kirurgiske handsker for uovertruffen fingerfærdighed og taktil følsomhed
  • Blødere og ''strækkere'' polyisoprenhandske med høj komfort sammenlignet med Ansells latexhandsker
  • Glat med mikrotekstureret finish for ideel instrumenthåndtering og greb
  • Fri for kemiske acceleratorer kendt for at forårsage kemisk type IV-allergi og følsomhed
  • Til brug i kemoterapi og sundhedsapplikationer

Tekniske data

Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D7160
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 7,48± 0,79 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0,19± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Ja
Materiale Polyisopren
Håndfladetykkelse (engelsk) 6,69± 0,79 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,17± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 9
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 6,69± 0,79 mio
Tykkelse (metrisk) 0,17± 0,02 mm
Model- GAMMEX-340057
Længde (engelsk) 11,9 tommer.
Længde (metrisk) 303 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.