Få mere at vide
Nicorandil, 98+%
Beskrivelse
En vasodilator, der aktiverer ATP-følsomme kaliumkanaler
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicorandil |
| Smeltepunkt | 92 °C til 93 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 mg |
| Merck Index | 14,6521 |
| Formel vægt | 211.17 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.