missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nikkel, Ni/Cr/Mo/N, AL-6XN, N08367, ARMI∣MBH

Artikelnummer. 30326163
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30326163 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326163 Leverandør ARMI/MBH Leverandørnr. MBH13X NSA11 AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

ARMI/MBH producerer højkvalitets metallegeringscertificerede referencematerialer og opstiller standarder for Spark-OES, ICP, og XRF elementanalyse. Deres udvalg omfatter stål, aluminium, titanium, nikkel, kobolt, kobber, magnesium og mere.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aluminium∣Carbon∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Grade∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Niobium∣Nitrogen∣Phosphorus∣Silicon∣Tungsten∣Vanadium
Mængde 50 g
Vægt 50 g
Form Brikker
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Carbon 0.0159 %∣Phosphorus 0.0186 %∣Aluminium 0.02 %∣Tungsten 0.038 %∣Vanadium 0.0513 %∣Cobalt 0.0981 %∣Niobium 0.15 %∣Copper 0.187 %∣Nitrogen 0.203 %∣Silicon 0.275 %∣Manganese 0.64 %∣Molybdenum 6.16 %∣Chromium 20.19 %∣Nickel 23.89 %
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.