missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nepsilon-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Opløselig i methanol.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nepsilon-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride |
| Beilstein | 5173577 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol. |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 296.79 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?