missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nepsilon-Allyloxycarbonyl-Nalpha-Fmoc-D-lysine, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nepsilon-Allyloxycarbonyl-Nalpha-Fmoc-D-lysine |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 452.51 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?