missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nepsilon-2,4-Dinitrophenyl-Nalpha-Fmoc-L-lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nepsilon-2,4-Dinitrophenyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 534.52 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?