missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Euro Protection™ Kemikaliebestandige handsker i neopren
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Lille, 7
Større, 9
Beskrivelse
- Sort
- Bomuld flok foret
- Grib mønster
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Udvendig finish | Grib mønster |
| Materiale | Polychloropren, Gummi |
| Produkttype | Neopren handsker |
| Størrelse | Lille, 7 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.7 mm |
| Foring | Bomuld flok foret |
| Mængde | 10 Pakke |
| Længde (metrisk) | 310 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction