missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher LM 10
Beskrivelse
- Alkalisk vaskemiddel, flydende
- neodisher LM 10 anvendes til manuel rengøring i dykbade
- Hovedingredienser: aktivt klor og fosfater
- Velegnet til forrengøring af emner, der skal vaskes, vil derefter gennemgå en mekanisk hovedrengøringsproces
- Fjern radioaktive forurenende stoffer og organiske rester, selv meget genstridige
- God materialekompatibilitet
- Dosering mellem 20-200 m/L
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Neodisher LM |
| Form | Væske |
| pH | 12,2 til 13,9 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Sammensætning | Klorbaserede blegemidler, fosfater |
| Koncentration | 20 til 200 ml/L |
| Tæthed | 1,2 g/cm 3 |
| Oversigt | 310 x 230 x 180 mm |
| Filtreret | Filtreret |
| Volumen (metrisk) | 10 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- neodisher LM 10
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,sodium hypochlorite
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?