missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher floor standard
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisk):
10 L
Beskrivelse
- Midly alkaline Liquid
- Neodisher floor standard can be used manually or with cleaning machines, rotating brushes and wiping
- Suitable for all alkaline-resistant surfaces made of chrome nickel steel, rubber and plastic, as well as for tiles and cement bricks
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Neodisher Floor Standard |
| Form | Væske |
| pH | 10.8 to 11.7 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Sammensætning | <5 % anionic surfactants, non-ionic surfactants, 5 - 15 % phosphates also: perfume (limonene, citral) |
| Koncentration | 2 to 20 mL/L |
| Tæthed | 1,1 g/cm 3 |
| Oversigt | 310 x 230 x 180 mm |
| Filtreret | Filtreret |
| Volumen (metrisk) | 10 L |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- neodisher floor standard
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: phosphoric acid, fatty alcohols, ethoxylated, propoxylated
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion