missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Saint-Gobain Natural Rubber Folding Skirt Stoppers
Beskrivelse
- Designed with a double seal
- Upper hollow plug section can be perforated to extract contents without removing the stopper and remains watertight even after several perforations
- The lower section grips the outside of the container and the upper hollow plug features annular serrations to provide a tight seal at the rim
- Ideal for chemical transfer
- Temperature resistant from -20 to +100°C
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | H1: 13.5mm; H2: 19mm |
| Størrelse | 19.4 |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) bund | 15.8 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 17.8 mm |
| Materiale | Rubber |
| Produkttype | Folding Skirt Stopper |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?