missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fisherbrand™ Naturlig HDPE cylinderflasker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Mængde:
12
24
48
77
180
240
800
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 180
Pakke med 24
Beskrivelse
Natural HDPE Narrow-Mouth Cylinder Bottles:
- Shoulder style allows to pour small quantities without spilling
- Ideal for high-speed filling, demanding pharmaceutical specifications and the rough handling of interstate shipping
Polypropylene PE Foam/PTFE Lined Caps:
- Offers good impact strength, durability, thermal resistance, and pliability
- Autoclavable
- Liners consist of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE)
- Liners are very resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 2 oz. |
| Farve | Natural |
| Materiale | HDPE |
| Mængde | 800 |
| Lukningsfarve | White |
| Halsfinish | 24-410 |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Mund | Narrow |
| Produkttype | Cylinder Bottle |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion