missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO emballageflasker med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 10533385
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28-415 mm
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10533385

Brand: Thermo Scientific™ 3121870016

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Send og opbevar diagnostik, biologiske produkter, specialkemikalier, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler i disse lette flasker, som er tætte, når de bruges sammen med Nalgene lukninger.

Send og opbevare diagnostik, biologiske produkter, specialkemikalier, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO emballageflasker med lukning. Disse holdbare, autoklaverbare flasker er designet til forsendelse og opbevaring.

  • Bred mund giver mulighed for nem påfyldning og dispensering af pulvere
  • Sprøjteblæsestøbt for ensartet vægtykkelse og styrke
  • Fremstillet af høj renhed, fødevaregodkendte harpikser; ingen blødgørere, fyldstoffer eller forlængere
  • Polypropylen lukninger medfølger
  • Lækagesikker†

Bestillingsoplysninger:

Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Emballageflasker med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 44 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 125
nr. pr. pakke 125
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Halsfinish 53 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 168 mm
Produkttype Pakkerflaske
Bredde (engelsk) 2,87 tommer.
Højde (engelsk) 6,52 tommer. (Med lukning); 6,45 tommer. (Uden lukning)
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53-415 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Skrue (bulkpakket, usamlet)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre

†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.