Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO emballageflasker med lukning: Bulk Pack

Beskrivelse
Send og opbevare diagnostik, biologiske produkter, specialkemikalier, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO emballageflasker med lukning. Disse holdbare, autoklaverbare flasker er designet til forsendelse og opbevaring.
- Bred mund giver mulighed for nem påfyldning og dispensering af pulvere
- Sprøjteblæsestøbt for ensartet vægtykkelse og styrke
- Fremstillet af høj renhed, fødevaregodkendte harpikser; ingen blødgørere, fyldstoffer eller forlængere
- Polypropylen lukninger medfølger
- Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Emballageflasker med bred mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 33 mm |
| Materiale | PPCO |
| nr. pr. sag | 250 |
| nr. pr. pakke | 250 |
| Lukningsfarve | Naturlig, gennemsigtig |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.