Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO diagnostiske flasker uden lukning: Bulk Pack
Beskrivelse
Opbevar og håndter sikkert testsæt og mange små applikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO diagnostiske flasker, til brug i prøveopbevaring og forsendelse af små mængder, værdifulde reagenser. Disse polypropylen copolymer flasker er holdbare og har ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering. De er pakket uden lukninger, så de kan matches med forskellige farvede lukninger (kat. nr. 362150 serien).
- Ikke-steril
- Naturlig gennemskinnelig PPCO giver fremragende kemikalieresistens
- Autoklaverbar
- Lækagesikker† når den er samlet med lukning (skal bestilles separat)
Bestillingsoplysninger:
Flaskerne er bulkpakket uden lukning. Pakket 2000 pr kuffert. Bestil farvede lukninger separat (kat. nr. 362150).
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,125 oz., 3,4 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 3.4 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 0,125 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 8 mm |
| Materiale | PPCO |
| nr. pr. sag | 2000 |
| nr. pr. pakke | 2000 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Halsfinish | 13-415 mm |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.