missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO diagnostiske flasker uden lukning: Bulk Pack
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Artikelnummer. 10181183
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
3.4 mL
8 mL
15 mL
Halsfinish:
13-415 mm
20-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10181183

Brand: Thermo Scientific™ 3620069050

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Opbevar og håndter sikkert testsæt og mange små volumen applikationer med disse PPCO diagnostiske flasker til brug i prøveopbevaring og forsendelse af små volumen reagenser.

Opbevar og håndter sikkert testsæt og mange små applikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO diagnostiske flasker, til brug i prøveopbevaring og forsendelse af små mængder, værdifulde reagenser. Disse polypropylen copolymer flasker er holdbare og har ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering. De er pakket uden lukninger, så de kan matches med forskellige farvede lukninger (kat. nr. 362150 serien).

Funktioner:
  • Ikke-steril
  • Naturlig gennemskinnelig PPCO giver fremragende kemikalieresistens
  • Autoklaverbar
  • Lækagesikker† når den er samlet med lukning (skal bestilles separat)

Bestillingsoplysninger:

Flaskerne er bulkpakket uden lukning. Pakket 2000 pr kuffert. Bestil farvede lukninger separat (kat. nr. 362150).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Volumen 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 2000
nr. pr. pakke 2000
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 20-415 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Diagnostiske flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for brug af mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 58 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Bredde (engelsk) 0,98 tommer
Lukkestørrelse 20-415 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre

†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.