missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO diagnostiske flasker med lukning: Bakkepakke

Artikelnummer. 30117596
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Halsfinish:
13-415 mm
20-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1500
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 30117596

Brand: Thermo Scientific™ 3220069125

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Opbevar og send sikkert prøver i små volumer og værdifulde reagenser med disse PPCO-diagnoseflasker til brug i testsæt og mange applikationer med små volumer.

Opbevar og send sikkert prøver i små mængder og værdifulde reagenser. Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO-diagnoseflasker med lukninger bruges i testsæt og mange små applikationer. Disse autoklaverbare og holdbare polypropylen-copolymer-flasker er bakkepakket med lukning for nem håndtering og har ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering.

  • Ikke-steril
  • Naturlig gennemskinnelig PPCO med naturlig PP lukning
  • Holdbare, ensartede vægge er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
  • Flaskerne er pakket i stive bakker, hvilket gør det nemt at håndtere
  • Autoklaverbar
  • Lækagesikker†

Bestillingsoplysninger:

Flaskerne er pakket i krympepakkede bakker. Lukningerne er pakket i en separat polypose i samme karton.

†Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Volumen 0,125 oz., 4 ml
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Kapacitet (engelsk) 0,125 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Naturlig polypropylen m/PP lukninger; Ikke-steril; 3,4 ml
Diameter (metrisk) Indvendig hals 8 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 1328
nr. pr. pakke 332
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 13-415 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Diagnostiske flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for brug af mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 41 mm
Produkttype Prøvebeholder
Bredde (engelsk) 0,62 tommer.
Højde (engelsk) 1,61 tommer.
Diameter (metrisk) 16 mm
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre

†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.