Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal-mundet uigennemsigtig ravfarvet HDPE-emballageflasker uden lukning: Bulk Pack

Beskrivelse
Beskyt værdifulde lysfølsomme reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-emballageflasker med smal mund. Pakket uden lukninger kan du matche disse flasker med forskellige farvede lukninger (Kat. nr. 362150-serien). Disse højdensitet, polyethylenflasker opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave.
- Lækagesikker† med passende Nalgene lukning
Bestillingsoplysninger:
Flaskerne er bulkpakket uden lukning. Bestil farvede lukninger separat (kat. nr. 362150).
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Farve | Uigennemsigtig rav |
| Oversigt | Smalmundede emballageflasker |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 18 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 500 |
| nr. pr. pakke | 500 |
| Lukningsfarve | Uigennemsigtig rav |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.