missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-mouth Natural HDPE emballageflasker med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 10484743
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10484743

Brand: Thermo Scientific™ 3120890032

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Opbevar, send og pak specialkemikalier, diagnostik, biologiske produkter, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler med disse smalmundede HDPE-flasker.

Opbevar, send og pak flydende reagenser sikkert vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlig HDPE emballageflasker med smal mund med lukning, et ideelt valg til specialkemikalier, diagnostik, biologiske produkter, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler. De sprøjtestøbte højdensitets polyethylenflasker har en hård plastkonstruktion med ensartet vægtykkelse og styrke. Polypropylen lukninger er inkluderet for tæthed† forsegling.

Funktioner:

  • Fremstillet af høj renhed, fødevaregodkendte harpikser
  • Anbefales til opbevaring og forsendelse af flydende reagenser

Bestillingsoplysninger:

Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Smalmundede emballageflasker
Diameter (metrisk) Indvendig hals 27 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 50
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Halsfinish 38 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 217 mm
Produkttype Pakkerflaske
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Højde (engelsk) 2,4''
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 92 mm
Lukketype Skrue (bulkpakket, usamlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre

†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.