Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE diagnoseflasker uden lukning: Bulk Pack

Beskrivelse
Opbevar prøver og send små mængder af værdifulde reagenser og lysfølsomme diagnostiske prøver med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE diagnostiske flasker uden lukning. Sikker og tæt† når det bruges med Nalgene lukninger, kan disse flasker også bruges i testsæt og mange andre små volumen applikationer. Flaskerne er lavet af uigennemsigtig hvid, high-density polyethylen og er pakket uden lukninger. De kan matches med forskellige farvede lukninger (Kat. nr. 362150-serien).
- Ikke-steril
- Holdbare, ensartede vægge er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
- Lækagesikker† når den er samlet med Nalgene lukning (skal bestilles separat)
Bestillingsoplysninger:
Flaskerne er bulkpakket uden lukning. 2000 pr sag. Bestil farvede lukninger separat (kat. nr. 362150).
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,25 oz., 8 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 8 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 0,25 oz. |
| Farve | Uigennemsigtig hvid |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 14 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 2000 |
| nr. pr. pakke | 2000 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Halsfinish | 20-415 mm |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.