missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Nalgene™ Certificerede lavpartikler HDPE-flasker med smal mund med lukning: Lab Pack
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-4521822
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11369674

Brand: Thermo Scientific™ 3820990250

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Opbevar effektivt kemikalier med høj renhed med disse HDPE-flasker, som har ekstremt lavt indhold af spormetal.

Thermo Scientific™ Nalgene Certificerede lavpartikler HDPE-flasker med smal mund har ekstremt lavt indhold af spormetal, hvilket gør dem til et fremragende valg til opbevaring af kemikalier med høj renhed. Kontrolleret miljøfremstilling minimerer partikelforurening. Smalmundede flasker med certificerede lavpartikelniveauer bruges af afsendere, der designer og samler kombinationsemballage til kemikalier med høj renhed.

Funktioner:

  • Lækagesikker†

Inkluderer:

Polypropylen lukninger

Anbefalet til:

Opbevaring og forsendelse af mikroelektroniske eller biologiske reagenser

Et prøveproduktcertifikat, der giver cytotoksicitet, USP Klasse VI, FDA —Compliance 21 CFR og andre lovmæssige overholdelsesoplysninger er tilgængelige eller kan rekvireres fra vores

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Neutral
Oversigt Flasker med lav partikelform med smal mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 72
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Lavt partikelindhold Ja
Halsfinish 24 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. Flasker vurderes til 15psi (103kPa) pr. 49 CFR 173.27(c)(2), ICAO Technical Instructions Part 4; 1.1.6 og IATA Dangerous Goods Regulations, afsnit 5.0.2.9.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 133 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Højde (engelsk) 5,23 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Lukketype Skruelukning (samlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre

†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.