Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runde smalmundede LDPE-flasker med lukning: Bulk Pack

Pak, send og opbevar en række forskellige reagenser ved hjælp af disse runde, smalmundede LDPE-flasker med lukning.
Marke: Thermo Scientific™ 312003-0008
2976.92 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beschreibung
Pak, send og opbevar en række forskellige reagenser ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runde smalmundede LDPE-flasker med lukning, konstrueret af naturlig lavdensitetspolyethylen.
Funktionsegenskaber- Holdbar og klar
- Ensartede vægge, der modstår spaltning og punktering
- Lækagesikker† når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger
- Ideel til spormetalanalyse— LDPE har lavt indhold af spormetal

Spezifikation
8 oz., 250 ml | |
8 oz. | |
Boston rund flaske med smal mund | |
LDPE | |
250 | |
Neutral | |
Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. | |
Smal | |
133 mm | |
5,23 tommer. | |
Polypropylen | |
61 mm | |
Nej |
250 mL | |
Neutral | |
18 mm | |
250 | |
Ikke steril | |
24 mm | |
Ja | |
Rund | |
Boston rund flaske | |
Uforet | |
24 mm | |
Ja (massepakket, usamlet) |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
1426692 | Overensstemmelsescertifikat | 19/04/2025 | 312003-0008 |
1419596 | Overensstemmelsescertifikat | 20/12/2024 | 312003-0008 |
1418566 | Overensstemmelsescertifikat | 20/12/2024 | 312003-0008 |
1408211 | Overensstemmelsescertifikat | 07/06/2024 | 312003-0008 |
1405241 | Overensstemmelsescertifikat | 02/05/2024 | 312003-0008 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.