missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runde smalmundede LDPE-flasker med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 10747293
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10747293

Brand: Thermo Scientific™ 3120030004

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Pak, send og opbevar en række forskellige reagenser ved hjælp af disse runde, smalmundede LDPE-flasker med lukning.

Pak, send og opbevar en række forskellige reagenser ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runde smalmundede LDPE-flasker med lukning, konstrueret af naturlig lavdensitetspolyethylen.

Funktionsegenskaber
  • Holdbar og klar
  • Ensartede vægge, der modstår spaltning og punktering
  • Lækagesikker† når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger
  • Ideel til spormetalanalyse— LDPE har lavt indhold af spormetal
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Neutral
Oversigt Boston rund flaske med smal mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Materiale LDPE
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 500
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 24 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 101 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Bredde (engelsk) 1,98 tommer.
Højde (engelsk) 3,97 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Lukketype Ja (massepakket, usamlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre

†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.