Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-octanoyl-N-methyl-D-glucamin
Beskrivelse
N-Octanoyl-N-methylglucamin er blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere uordnet N-terminal af PKA. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge anvendeligheden af sukkeroverfladeaktive stoffer som solubiliseringsmidler i parenterale formuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-Octanoyl-N-methylglucamin er blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere forstyrret N-terminalen af PKA. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge anvendeligheden af sukkeroverfladeaktive stoffer som solubiliseringsmidler i parenterale formuleringer.
Opløselighed Opløseligt i vand
(10%).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Octanoyl-N-methyl-D-glucamine |
| Smeltepunkt | 80°C to 90°C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 5816747 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (10%). |
| Optisk rotation | −18° (c=2 in Water) |
| Formel vægt | 321.41 |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.