Få mere at vide
N,N-Dimethylbutyramid, 98%
Description
N,N-dimethylbutyramid, bruges som et organisk mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N,N-Dimethylbutyramid, bruges som et organisk mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Meget opløselig i vand (110 g/L
) (25 C).°
Bemærkninger
Stabil under normale temperaturer og tryk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylbutyramide |
| Kogepunkt | 80 °C til 82 °C (15 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.4425 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1742172 |
| Opløselighedsinformation | Meget opløselig i vand (110g/L) (25 °C). |
| Formel vægt | 115.17 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.