Få mere at vide
N,N-Diisopropylformamide, 98%
Beskrivelse
Det bruges som mellemprodukt til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diisopropylformamide |
| Smeltepunkt | 10°C to 11°C |
| Tæthed | 0.889 |
| Kogepunkt | 195°C to 196°C |
| Flammepunkt | 75°C (167°F) |
| Brydningsindeks | 1.437 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1745406 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 129.2 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.