Få mere at vide
N-methyliminodieddikesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
N-methyliminodieddikesyre anvendes til fremstilling af bis-(1H-benzoimidazol-2-ylmethyl)-methylamin ved kondensation med benzen-1,2-diamin. Det er involveret i Suzuki krydskobling med N-methyliminodieddikesyre (MIDA) boronater. Det fungerer som et reagens, der bruges til at beskytte boronsyrer og som et chelateringsmiddel for forskellige metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-methyliminodieddikesyre anvendes til fremstilling af bis-(1H-benzoimidazol-2-ylmethyl)-methylamin ved kondensation med benzen-1,2-diamin. Det er involveret i Suzuki krydskobling med N-methyliminodieddikesyre (MIDA) boronater. Det fungerer som et reagens, der bruges til at beskytte boronsyrer og som et chelateringsmiddel for forskellige metaller.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i dimethylsulfoxid.
Noter
Inkompatibel med stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyliminodiacetic acid |
| Smeltepunkt | ∽220°C (decomposition) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1765449 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide. |
| Formel vægt | 147.13 |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.