missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Fmoc-L-pentafluorophenylalanine, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Fmoc-L-pentafluorophenylalanine |
| Mængde | 5 g |
| IUPAC navn | (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)propansyre |
| Formel vægt | 477.39 |
| Procent renhed | 95% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?