Få mere at vide
N-Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester, 98%
Beskrivelse
L-asparaginsyre er en ikke-essentiel aminosyre, der bruges til at biosyntetisere andre aminosyrer i den menneskelige krop.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til at biosyntetisere andre aminosyrer i den menneskelige krop.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester |
| Smeltepunkt | 148°C to 150°C (decomposition) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3635671 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Optisk rotation | −24° (c=1 in DMF) |
| Formel vægt | 411.45 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.